Elko - L917/41 1xXLR kontakt Polarhvit. - 9420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Antall tilkoblinger - 1
Type kontakt - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Svakstrøm
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160942012
Elnummer
6942001
Leverandørens varenummer
9420
Typebeskrivelse
L917/41 1xXLR kontakt
Materiale:
Plast
Antall tilkoblinger:
1
Type kontakt:
Andre
Farge:
Hvit
Skrå sentraluttak for 1 x XLR Kontakt.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.
Leveres med festering og skruer.
Passer inn i alle ELKO kombinasjonsplater.


