Utgått

Elko - L917/65 LK2000 1x8 UTP-STP Polarhvit - 9800

ELKO
KopierKopier
Elko - L917/65 LK2000 1x8 UTP-STP Polarhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Antall tilkoblinger - 1

  • Type kontakt - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160980007

Elnummer

6942623

Leverandørens varenummer

9800

Typebeskrivelse

L917/65 LK2000 1X8 UTP-

Materiale:

Plast

Antall tilkoblinger:

1

Type kontakt:

Andre

Farge:

Hvit

Enkel skrå sentralplate for 1x8 UTP-STP LK2000 DIN kontakt. i ELKO RS16 design. Leveres med festering og skruer. Passer inn i alle ELKO RS16 kombinasjonsplater. Leveres uten kombinasjonsplate.

ELKO RS16 enkel skrå sentralplate for 1 x 8 pin UTP - STP LK2000 DIN kontakt.
Farge: Polarhvit.
Halogenfri
56x56mm