Elko - Lang 55mm skrue for Flexi+ bokser - EKO07449

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Rundhode, flat

  • Gjengemål metrisk (M.). - 3

  • Lengde til underkant hode - 55 mm

  • Materialkvalitet - 5.8 (stål)

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7020160744906

Elnummer

1223818

Leverandørens varenummer

EKO07449

Typebeskrivelse

1223818

Materiale:

Stål

Hodeform:

Rundhode, flat

Gjengemål metrisk (M.).:

3

Lengde til underkant hode:

55 mm

Materialkvalitet:

5.8 (stål)

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Antall gjenger pr. tomme:

0

Med mutter:

nei

Lang 55mm skrue for Flexi+ boks

Stål
55mm