Utgått

Elko - Lastbryter 3P 63A - EKO01803

ELKO
KopierKopier
Elko - Lastbryter 3P 63A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160180308

Elnummer

1660872

Leverandørens varenummer

EKO01803

Typebeskrivelse

1660872

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

3

Merkestrøm:

63 A

Merkespenning:

240 V

Minste merkespenning:

415 V

Nominell bryterkapasitet:

5 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

1,26 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Grå

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

75,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lastbryter benyttes på laster som allerede er sikret med et vern, og som ønskes styrt fra sikringsskapet. Kan for eksempel benyttes på utelyset som er styrt av fotocelle, og det ønskes en servicebryter i sikringsskapet.

Maks belastning: 63A
Spenning Ui: 500VAC
Spenning Ue: 250V AC
Frekvens: 50Hz
Antall poler: 3P
Driftskategori: AC - 22A

Ledertversnitt entrådet: <50 mm²
Ledertversnitt flertrådet: <35 mm²
Avisoleringslengde: 9 mm
Tiltrekkingsmoment: 3,5 Nm
Type Bits: PZ2
Kapslingsgrad: IP40 med avdekning

Produsert Ihht:
EN 60669-2-4