ELKO - Lav hybridring for Flexi+ bokser - EKO07438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justeringshøyde - 21 mm
Diameter - 71 mm
Form - Rund
Bruksområde - Apparatboks
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7020160743800
Elnummer
1223810
Leverandørens varenummer
EKO07438
Typebeskrivelse
1223810
Justeringshøyde:
21 mm
Diameter:
71 mm
Form:
Rund
Bruksområde:
Apparatboks
Monteringsmetode:
Innfelt
Lengde:
71 mm
Bredde:
71 mm
Med lokk:
nei
Avgreningsring:
nei
Hybridring lav for enkel boks fra 9-21mm platetykkelse.
Halogenfri
Halogenfri