Utgått

Elko - Layer ramme PH/Betong 3x1,5H - EKO06082

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sett

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Andre

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160608208

Elnummer

1427609

Leverandørens varenummer

EKO06082

Typebeskrivelse

1427609

Modell / utførelse:

Sett

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Andre

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Klemfeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Dekor

Type overflate:

Blank

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

ELKO Plus Layer ramme for stikkontakt 3 hull med betong laminat og polarhvit bakramme. For enkel ELKO Plus stikkontakt i 1,5H veggboks eller ELKO Plus rehab stikk i 1H veggboks.

Halogenfri
Farge bakramme: Polarhvit
Farge laminat: Betong