ELKO - LED DL lav 3W for ramme Polarhvit - EKO05901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 3...3 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 0...345 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Bright
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160590107
Elnummer
3088206
Leverandørens varenummer
EKO05901
Typebeskrivelse
3088206
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for lampeeffekt:
3...3 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lysstrøm:
0...345 lm
Egnet til påbygging:
Ja
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
DC
Merkespenning fra/til:
6...12 V
Nominell strøm:
0...350 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Helblank/Høyglans
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Medium strålende 20-40°
Lysstråling:
Direkte/indirekte
Klirrfaktor (THD):
0
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...0 °C
Maks systemeffekt:
3 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm:
345 lm
Lysstyrke:
411 cd
Virkningsgrad:
0
Bredde:
86 mm
Høyde/dybde:
19 mm
Lengde:
86 mm
Ytre diameter:
86 mm
Innbyggingsbredde:
41 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
19 mm
Innbyggingslengde:
19 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
1...1 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Brannvernklasse "D":
nei
Lysutbytte:
0 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
Ja
Farge sentralplate: Polarhvit
Kapslingsklasse: IP21
Dimbar med 315 GLE eller 316GLED.
Spredningsvinkel: 36 grader
Lysfarge: 3000K
Strømtrekk: 350mA
Osram Oslon LED COB
Passende driver:
*3-5W el.nr: 30 882 12
*2-4W el.nr: 30 882 14
Montering: Innfelt i veggboks eller i påveggskappe