ELKO - LED Downlight Akse 7W 2700K Sort - EKO06975
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 7...7 W
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Lysstrøm - 0...565 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Bright
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160697509
Elnummer
3088252
Leverandørens varenummer
EKO06975
Typebeskrivelse
3088252
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for lampeeffekt:
7...7 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lysstrøm:
0...565 lm
Egnet til påbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Rød
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate:
Ja
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Nominell strøm:
0...350 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Driver inkludert:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Helblank/Høyglans
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling:
Direkte
Klirrfaktor (THD):
0
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isoleringsklasse:
III
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...0 °C
Maks systemeffekt:
7 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm:
565 lm
Lysstyrke:
652 cd
Virkningsgrad:
0
Bredde:
95 mm
Høyde/dybde:
50,5 mm
Lengde:
95 mm
Ytre diameter:
95 mm
Innbyggingsbredde:
83 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
48 mm
Innbyggingslengde:
48 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
1...2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Brannvernklasse "D":
nei
Lysutbytte:
0 lm/W
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
Ja
LED downlight for innfelt montering.
Kan vippes i alle retninger.
Spenning: 230V / 50Hz
Systemeffekt: 7W
Lysfarge: 2700K
Lysspredning: 36º
Lysutbytte: 565 Lumen
Lysfordeling: 652Cd
CRI/Ra>85
Hulltagning: 83mm
Kapslingsgrad: IP44
Byggehøyde: 48mm - passer i 2 nedlekting
Levetid: 50.000 timer L70
Isolasjonssikker - kan monteres direkte mot isolasjon.
Mulighet for tilkobling av 4 ledere pr fase i koblingsboksen.
Inngang for 2 stk 16mm k-rør
Hurtigkobling mellom driver og lampe for mulighet for ferdigkobling før maleren er ferdig.
Farge: Sort