Utgått

Elko - LED Downlight Akse 7W varm Polarhvit - EKO05977

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Rød

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160597700

Elnummer

3088255

Leverandørens varenummer

EKO05977

Typebeskrivelse

3088255

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Rød

Merkespenning:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Maks systemeffekt:

7 W

Fargetemperatur:

2000...2800 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

0...350 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

0 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...0 °C

Egnet for lampeeffekt:

7...7 W

Lysfarge:

Flerfarget

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

510...0 lm

Armatureffektivitet:

0...0 lm/W

Lysintensitet:

452...452 cd

Virkningsgrad:

0

Lengde:

95 mm

Bredde:

95 mm

Høyde/dybde:

50,5 mm

Ytre diameter:

95 mm

Innebygd lengde:

48...0 mm

Innbygningsbredden:

83...0 mm

Installasjonshøyde:

48...48 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

ELKO Bright Akse Varmdim, en dreibar lavprofildownlight med meget godt lysutbytte. Kan vippes i alle retninger. Downlightens innkapsling gjør at den kan plasseres direkte i brennbart materiale slik at kasse ikke er nødvendig. Montasje i 83mm hull. Byggehøyde på kun 48mm betyr at den kan bygges inn i 2 nedlektet tak. LED driveren er spesielt tilpasset ELKO 315GLE dimmer for et flimmerfritt og lavt minimumsnivå. Hurtigkobling mellom driver og lampe, slik at driveren kan kobles ferdig etter at hullet har blitt frest ut. Lampen kan da enkelt tilkobles når maleren er ferdig med å male taket. Leveres i Varmdim, fargetemperatur 2000-2800K. Varmdim endrer fargetemperatur ved dimming, slik at den blir tilnærmet lik tradisjonelle glødelamper. Udimmet så er fargen klar hvit ( 2800 Kelvin) , på minimum dimmenivå er fargen nærmest rødglødende ( 2000 Kelvin )
Populære bruksområder for denne typen lyskilde er typisk stuer, peisestuer, rom i laftet tømmer etc.
IP44. Dimbar med 315GLE eller 316GLED dimmer fra ELKO. Leveres i Polarhvit, aluminium og sort.

LED downlight for innfelt montering.
Kan vippes i alle retninger.
Spenning: 230V / 50Hz
Systemeffekt: 7W
Lysfarge: Varmdim 2000-2800K
Lysspredning: 45º
Lysutbytte: 510 Lumen
Lysfordeling: 452Cd
CRI/Ra>85
Hulltagning: 83mm
Kapslingsgrad: IP44
Byggehøyde: 48mm - passer i 2 nedlekting
Levetid: 50.000 timer L70
Isolasjonssikker - kan monteres direkte mot isolasjon.
Mulighet for tilkobling av 4 ledere pr fase i koblingsboksen.
Inngang for 2 stk 16mm k-rør
Hurtigkobling mellom driver og lampe for mulighet for ferdigkobling før maleren er ferdig.
Farge: RAL9010 - Polarhvit