ELKO - LED Downlight Fokus 7W 2700K Polarhvit - EKO05978

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Rød

  • Merkespenning fra/til - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160597809

Elnummer

3088270

Leverandørens varenummer

EKO05978

Typebeskrivelse

3088270

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Rød

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Maks systemeffekt:

7 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

0...350 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Isoleringsklasse:

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...0 °C

Egnet for lampeeffekt:

7...7 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysstrøm:

0...565 lm

Effektiv lysstrøm:

565 lm

Lysstyrke:

652 cd

Virkningsgrad:

0

Bredde:

90 mm

Høyde/dybde:

37 mm

Lengde:

90 mm

Ytre diameter:

90 mm

Innbyggingsbredde:

73 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

34 mm

Innbyggingslengde:

34 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Lysutbytte:

0 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

ELKO Bright Fokus, en fast lavprofildownlight med meget godt lysutbytte. Downlightens innkapsling gjør at downlighten kan plasseres direkte i brennbart materiale slik at kasse ikke er nødvendig. Byggehøyde på kun 34mm betyr at den kan bygges inn i 1 lektet tak. Downlighten kan monteres i hull med en diameter fra 73 - 83mm, perfekt for rehabilitering av eldre downlightsinstallasjoner der det er benyttet en mindre hulldiameter en 83mm. LED driveren er spesielt tilpasset ELKO 315GLE dimmer for et flimmerfritt og lavt minimumsnivå. Hurtigkobling mellom driver og lampe, slik at driveren kan kobles ferdig når hullet blir frest ut. Lampen kan da enkelt kobles til når maleren er ferdig med å male taket. Leveres med fargetemperatur 2700K. Dimbar med 315 GLE eller 316 GLED dimmer fra ELKO. IP44. Leveres i Polarhvit, aluminium og sort.

LED downlight for innfelt montering.
Fast lysretning
Spenning: 230V / 50Hz
Systemeffekt: 7W
Lysfarge: 2700K
Lysspredning: 36º
Lysutbytte: 565 Lumen
Lysfordeling: 652Cd
CRI/Ra>85
Hulltagning: 73-83mm
Kapslingsgrad: IP44
Byggehøyde: 34mm - passer i 1 nedlekting
Levetid: 50.000 timer L70
Isolasjonssikker - kan monteres direkte mot isolasjon.
Mulighet for tilkobling av 4 ledere pr fase i koblingsboksen.
Inngang for 2 stk 16mm k-rør
Hurtigkobling mellom driver og lampe for mulighet for ferdigkobling før maleren er ferdig.
Farge: RAL9010 - Polarhvit