ELKO - LS Alarm Backup - 4690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sentralfunksjon AV - nei
Gruppebryter - nei
Panikkfunksjon - nei
Tilstedeværelsesimulering - nei
Trappelys og forvarsel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160469007
Elnummer
4515024
Leverandørens varenummer
4690
Typebeskrivelse
LS Alarm Backup
Sentralfunksjon AV:
nei
Gruppebryter:
nei
Panikkfunksjon:
nei
Tilstedeværelsesimulering:
nei
Trappelys og forvarsel:
nei
Ukesprogram:
nei
Astro-program:
nei
Regnsensor:
nei
Alarm backup består av reservekraftmodul og batteri. Vær oppmerksom på batteriets begrensninger, følg derfor installasjonsveiledningens dimensjoneringstabell dersom belastninger utover Alarminngangsmodul, Controlleren, samt en 24V utgangsmodul og en 230V/400V utgangsmodul benyttes.