ELKO - LS AV-modulator 4P UHF stereo - AAK378A0006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160405807
Elnummer
6942068
Leverandørens varenummer
AAK378A0006
Typebeskrivelse
6942068
ELKO Link Home (AV0410-S) AV-Modulator 4-port UHF - STEREO (AV0410-S) brukes for å distribuere TV/AV signaler (video, dvd eller satelitt) til flere TV apparater. Dette muliggjør tilkobling av flere kilder slik at den moderne familie får et ekte multimedienettverk i hjemmet sitt. AV signalet kobles til via kompositt inngangene (4-stk) og TV via coax inngang (F- kontakt). AV-modulator 4-port har også 4 innganger for IR-Link dvs. fjernbetjening av video, dvd eller satellitt. AV-modulator kobles til ELKO Link Home systemet via antenneforsterker. AV-Modulatoren leveres med : Strømforsyning 230V/12 VDC og kompositt RCA (3 x phono til 3 x phono) kabler 1m, Adapter Scart til RCA 3 x phono, UHF pass filter (pass: 470-862, stop: 0-390Mhz ) gummiføtter, bits nøkkel 2mm.