ELKO - LS Dimmer 1-10V LRE DIN - 5024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - IHC
Modell / utførelse - Styringskomponent
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160502414
Elnummer
4515077
Leverandørens varenummer
5024
Typebeskrivelse
LS Dimmer 1-10V LRE DIN
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
IHC
Modell / utførelse:
Styringskomponent
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
LS Dimmer 1-10V LRE DIN