Utgått

Elko - LS Dimmer 1000GLI DIN - 4826

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Bussystem radiofrekvens - nei

  • Bussystem LON - nei

  • Bussystem Powernet - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160482600

Elnummer

4515068

Leverandørens varenummer

4826

Typebeskrivelse

4515068

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

nei

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Parallelldrift mulig:

nei

Dimmermoduler anvendes når lysregulering ønskes. Dimmeren styres via utganger på utgangsmodulene, fortrinnsvis LS Output modul 24. Kan også anvendes som 'stand alone' dimmer.