ELKO - LS Home 900MHZ AWG23 305M - 6863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,6 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 1
Vridning - Båndering og lag
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
305 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160686305
Elnummer
1001200
Leverandørens varenummer
6863
Typebeskrivelse
LS Home 900MHZ AWG23
Nominelt ledertverrsnitt:
0,6 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
1
Vridning:
Båndering og lag
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,6 mm
Antall snodde elementer:
4
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Fletting
Kabelskjerming:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
7,4 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
0 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
0 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
0 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...0 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
0...0 °C
Kategori:
Andre
NVP verdi:
0 %
UV-bestandig:
nei
Dobbelt skjermet kabel (PIMF) - 4-par for bruk i ELKO Living systemet. Innendørskabel for overføing av TV, telefon, data, bredbånd. Kabel leveres i halogenfri utførelse.