Elko - LS Innendørs sirene Polarhvit - 4767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160476708
Elnummer
4515060
Leverandørens varenummer
4767
Typebeskrivelse
LS Innendørs sirene PH
Sirene for varsling, lydstyrke på min 75dBA, 10cm fra sirenen, frekvens 3.2 KHz. Spenning på 24VDC. Strømforbruk på 20mA, oppstarts peak 40mA. Ledningsdiameter 0,2 - 0,6 mm. Monteres i veggboks c/c 60mm eller i påveggskappe. Utførelse i ELKO Plus, leveres i fargene Polarhvit, Aluminium, og Sort. Materiale i PC/ABS halogen, PVC og blyfri.