Utgått

ELKO - LS Magnetventil / vann - 4695

ELKO
KopierKopier
ELKO - LS Magnetventil / vann

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sentralfunksjon AV - nei

  • Gruppebryter - nei

  • Panikkfunksjon - nei

  • Tilstedeværelsesimulering - nei

  • Trappelys og forvarsel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160469502

Elnummer

4515029

Leverandørens varenummer

4695

Typebeskrivelse

LS Magnetventil /vann

Sentralfunksjon AV:

nei

Gruppebryter:

nei

Panikkfunksjon:

nei

Tilstedeværelsesimulering:

nei

Trappelys og forvarsel:

nei

Ukesprogram:

nei

Astro-program:

nei

Regnsensor:

nei

Ventil ¾" for vann kan stenge hovedvannforsyningen til bygninger med vannforbruk på inntil 7 m³/time. Magnetventilen kan f. eks. styres via LS systemet og av et alarmsignal fra en fuktsensor. Ventilen monteres direkte etter vannmåleren eller ved objektet. Ventilen er av typen NO (Normalt Åpen) , hvilket innebærer at ventilen er åpen når spolen er spenningsfri. Spenningstype er 230VAC, egeneffekt 7,5W, trykkområde 0,2bar til 16bar. Rørtilslutninger ¾" RG. Ventilmateriale i messing.