Utgått

Elko - LS Romtermostat m/gulv Alu - 4720

ELKO
KopierKopier
Elko - LS Romtermostat m/gulv Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160472007

Elnummer

4515041

Leverandørens varenummer

4720

Typebeskrivelse

LS Romtermostat m/gulv

Romtermostat m/LCD display og betjening. Anvendes for å måle rom og/eller gulv temeratur, verdiene sendes via input modul (LS Input 24VDC 30mA) til Controlleren. Det kan også legges inn settpunkter via betjeningsknappene på enheten. LCD displayet viser enten settpunktene for temperatur, eller faktisk temperatur, avhengig av instillingene. Følgende 3 anvendelser:
-Gulv termostat, regulering kun av gulvvarme.
-Rom termostat, regulering kun av lufttemperatur i rommet.
-Kombinasjon av gulv og lufttemperatur i rommet. Gulvtemperatur holdes innenfor satte grenseverdier i Controlleren, som beskyttelse mot overoppvarming av gulvet. Termostaten har innebygget romføler og leveres med gulvføler. Utførelse i ELKO Plus design i fargene polarhvit, aluminium, og sort. Materiale i PC/ABS halogen, PVC og blyfri