Elko - LS Romtermostat m/gulv Sort - 4721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160472106
Elnummer
4515042
Leverandørens varenummer
4721
Typebeskrivelse
LS Romtermostat m/gulv
Romtermostat m/LCD display og betjening. Anvendes for å måle rom og/eller gulv temeratur, verdiene sendes via input modul (LS Input 24VDC 30mA) til Controlleren. Det kan også legges inn settpunkter via betjeningsknappene på enheten. LCD displayet viser enten settpunktene for temperatur, eller faktisk temperatur, avhengig av instillingene. Følgende 3 anvendelser:
-Gulv termostat, regulering kun av gulvvarme.
-Rom termostat, regulering kun av lufttemperatur i rommet.
-Kombinasjon av gulv og lufttemperatur i rommet. Gulvtemperatur holdes innenfor satte grenseverdier i Controlleren, som beskyttelse mot overoppvarming av gulvet. Termostaten har innebygget romføler og leveres med gulvføler. Utførelse i ELKO Plus design i fargene polarhvit, aluminium, og sort. Materiale i PC/ABS halogen, PVC og blyfri
-Gulv termostat, regulering kun av gulvvarme.
-Rom termostat, regulering kun av lufttemperatur i rommet.
-Kombinasjon av gulv og lufttemperatur i rommet. Gulvtemperatur holdes innenfor satte grenseverdier i Controlleren, som beskyttelse mot overoppvarming av gulvet. Termostaten har innebygget romføler og leveres med gulvføler. Utførelse i ELKO Plus design i fargene polarhvit, aluminium, og sort. Materiale i PC/ABS halogen, PVC og blyfri


