Utgått

ELKO - MOD.KONT RS16 I 2X8PARALELL Polarhvit ELKO - 5942

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 5

  • Tilkoblingstype - LSA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160594204

Elnummer

6941114

Leverandørens varenummer

5942

Typebeskrivelse

RS16/MOD I 2X8 par PH

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

nei

Kategori:

5

Tilkoblingstype:

LSA

Spesialverktøy nødvendig:

Ja

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

Ja

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Egnet for solid leder:

Ja

Farge:

Hvit

AWG-område:

0...0

Komplett modularkontakt innfelt i utførelsen 2x8 parallell.
Leveres med LSA+ terminering med fargekode.