Utgått

Elko - Montasje jigg 10"/19" panels - 3280

ELKO
KopierKopier
Elko - Montasje jigg 10"/19" panels

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontaktsystem - Andre

  • Antall høydeenheter - 1

  • Antall kontaktåpninger - 1

  • Med plugger/koblinger - nei

  • EMC-utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160328007

Elnummer

6943100

Leverandørens varenummer

3280

Typebeskrivelse

Montasje jigg 10'/19' p

Type kontaktsystem:

Andre

Antall høydeenheter:

1

Antall kontaktåpninger:

1

Med plugger/koblinger:

nei

EMC-utførelse:

nei

Montasje jigg, benyttes ved terminering av kabler i patch paneler i både 10' og 19' skap. Festes direkte mellom stenderne i skapet som understøttelse for panelet. Terminering utføres dermed i 45 gr vinkel.