Utgått

Elko - Monteringsramme 2 rader - EKO01853

ELKO
KopierKopier
Elko - Monteringsramme 2 rader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall rader - 2

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

  • Hengslet - nei

  • Hurtiglåsing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160185303

Elnummer

1700749

Leverandørens varenummer

EKO01853

Typebeskrivelse

1700749

Antall rader:

2

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

Innfellingsramme for 2, 3 eller 4 rader utenpåliggende skap, der skapet ønskes montert fullt eller delvis innfelt.
Rammen vil dekke og pynte på utsparingen for skapet i veggen. Skapet felles inn til ønsket dybde, rammen festes direkte gjennom skruehullene i rammen til vegg.