Elko - Monteringsramme 3 rader - EKO01854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 51 mm
Bredde - 40 mm
Antall rader - 3
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160185402
Elnummer
1700750
Leverandørens varenummer
EKO01854
Typebeskrivelse
1700750
Høyde:
51 mm
Bredde:
40 mm
Antall rader:
3
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
0 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Innfellingsramme for 2, 3 eller 4 rader utenpåliggende skap, der skapet ønskes montert fullt eller delvis innfelt.
Rammen vil dekke og pynte på utsparingen for skapet i veggen. Skapet felles inn til ønsket dybde, rammen festes direkte gjennom skruehullene i rammen til vegg.
Rammen vil dekke og pynte på utsparingen for skapet i veggen. Skapet felles inn til ønsket dybde, rammen festes direkte gjennom skruehullene i rammen til vegg.


