Utgått

ELKO - Monteringsramme 3 rader SO Innfellingsramme for utenpåli - EKO01941

ELKO
KopierKopier
ELKO - Monteringsramme 3 rader SO Innfellingsramme for utenpåli

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

  • Antall rader - 3

  • Materiale - Stål

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160194107

Elnummer

1700814

Leverandørens varenummer

EKO01941

Typebeskrivelse

Monteringsramme 3 rader SO

Høyde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Antall rader:

3

Materiale:

Stål

Farge:

Svart

Dybde:

0 mm

Hengslet:

nei

Hurtiglåsing:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP2XC

Gjennomsiktig:

nei

Innfellingsramme for 2, 3 eller 4 rader utenpåliggende skap, der skapet ønskes montert fullt eller delvis innfelt.
Rammen vil dekke og pynte på utsparingen for skapet i veggen. Skapet felles inn til ønsket dybde, rammen festes direkte gjennom skruehullene i rammen til vegg.