ELKO - Monteringsramme 4 rader - EKO01855
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall rader - 4
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Hengslet - nei
Hurtiglåsing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160185501
Elnummer
1700785
Leverandørens varenummer
EKO01855
Typebeskrivelse
1700785
Antall rader:
4
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Innfellingsramme for 2, 3 eller 4 rader utenpåliggende skap, der skapet ønskes montert fullt eller delvis innfelt.
Rammen vil dekke og pynte på utsparingen for skapet i veggen. Skapet felles inn til ønsket dybde, rammen festes direkte gjennom skruehullene i rammen til vegg.
Rammen vil dekke og pynte på utsparingen for skapet i veggen. Skapet felles inn til ønsket dybde, rammen festes direkte gjennom skruehullene i rammen til vegg.