ELKO - Monteringsramme 4 rader ALU Monteringsramme 4 rader ALU - EKO01939
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Antall rader - 4
Materiale - Stål
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Energy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160193902
Elnummer
1700812
Leverandørens varenummer
EKO01939
Typebeskrivelse
Monteringsramme 4 rader ALU
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Antall rader:
4
Materiale:
Stål
Farge:
Sølv
Dybde:
0 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP2XC
Gjennomsiktig:
nei
Innfellingsramme for 2, 3 eller 4 rader utenpåliggende skap, der skapet ønskes montert fullt eller delvis innfelt.
Rammen vil dekke og pynte på utsparingen for skapet i veggen. Skapet felles inn til ønsket dybde, rammen festes direkte gjennom skruehullene i rammen til vegg.
Rammen vil dekke og pynte på utsparingen for skapet i veggen. Skapet felles inn til ønsket dybde, rammen festes direkte gjennom skruehullene i rammen til vegg.