ELKO - Multiboks f/rør 3-løp - 4575

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Klemme

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160457509

Elnummer

1223742

Leverandørens varenummer

4575

Typebeskrivelse

Multiboks f/rør 3-løp

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Klemme

Farge:

Oransje

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

71 mm

Lengde:

76,5 mm

Bredde:

76,5 mm

Dybde:

65...65 mm

Innvendig dybde:

64 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

1...16 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

Ja

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

Ja

For rør med diameter:

16 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

5

Antall medleverte stusser:

5

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Uten

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Andre

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Andre

Spesiell anvendelse:

Andre

Multiboks for rør er en frontmontert veggboks, med stor fleksibilitet og har en 20mm og 3 stk 16mm rørinnføringer i bakkant. I tillegg finnes det kabelinnføringer. Ved bruk av PFXP må strekkavlaster, elnr 12 385 87 benyttes.Hullfres: 74mm

Halogenfri
Dybde: 65mm
Hullfres: 74mm
Senteravstand skruer: 60mm
Rørinnføringer: 3 stk 16mm, 1 stk 20mm
Kabelinnføringer