Elko - Multiboks rør/PFXP - 5421

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Klemme

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160542106

Elnummer

1223740

Leverandørens varenummer

5421

Typebeskrivelse

Multiboks rør/PFXP

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Klemme

Farge:

Oransje

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

71 mm

Lengde:

76,5 mm

Bredde:

76,5 mm

Dybde:

55...55 mm

Innvendig dybde:

54 mm

Egnet for vegg-/ platetykkelse:

45...45 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

nei

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16 mm

For kabeldiameter:

7...12 mm

Rørlåsing:

nei

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

nei

Antall innføringer:

12

Antall medleverte stusser:

12

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Uten

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Andre

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Andre

Spesiell anvendelse:

Andre

Multiboks PFXP er en frontmontert veggboks, med stor fleksibilitet og er godt merket på baksiden om hvor kabler og rør passer inn. Innføringene fungerer som strekkavlaster.
Boksen har bl.a. 3 stk innføringer for 16 mm rør som kan åpnes til 20 mm ved bruk av trappeborr. Separate festeskruer for montering av ELKO produkt i boksen. Minimum platetykkelse: 6mm. Hullfres: 74mm

Halogenfri
Dybde: 55mm
Hullfres: 74mm
Minimum platetykkelse: 6mm
Skrueavstand cc: 60mm