Elko - Multiboks rør/kabel 1,5 - EKO05646

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Halvannen

  • Utstyrt med - Klemme

  • Farge - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160564603

Elnummer

1223743

Leverandørens varenummer

EKO05646

Typebeskrivelse

Multiboks rør/PFXP

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Halvannen

Utstyrt med:

Klemme

Farge:

Oransje

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Apparatboks

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

71 mm

Lengde:

93 mm

Bredde:

73 mm

Dybde:

58...58 mm

Innvendig dybde:

57 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

Ja

Gjennomføring gjennom tettenipper:

Ja

Gjennomføring gjennom rørstuss:

nei

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/19 mm

For kabeldiameter:

0...0 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

10

Antall medleverte stusser:

10

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Utførelse deksel:

Uten

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Andre

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

0 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Andre

Spesiell anvendelse:

Andre

Multiboks 1,5 er en frontmontert veggboks, for RS16 lave stikkontakter eller ELKO Plus doble stikkontakter.
Boksen har nye praktiske rørinnføringer, 3 stk rørinnføringer for 16mm rør og 1 stk 20mm rørinnføring.
Det finnes også innganger for PR og PFXP kabel.
Multiboksen leveres med integrert borrmal for enkel utfresning av hull. 74 mm multifres må benyttes, el.nr: 8814755
Mulighet for å bytte skruehull ved montering av stikkontakt, for riktig innfesting.

Halogenfri
Innbygningsdybde: 57mm
Gødetrådtestet: 850°C
Rørinnføringer: 3x16mm / 1x20mm
Kabelinnføring for PR og PFXP