Utgått

ELKO - Multimediaskap retrofit - EKO01916

ELKO
KopierKopier
ELKO - Multimediaskap retrofit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Uten

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - Uten

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160191601

Elnummer

1700802

Leverandørens varenummer

EKO01916

Typebeskrivelse

1700802

19 tommers nivå:

Uten

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

Uten

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

1

Type ventilasjon:

Uten

Bredde:

485 mm

Høyde:

300 mm

Dybde:

130 mm

Rastermål:

Andre

Med takplate:

nei

Med jording:

nei

Med frontdør:

nei

Med sidevegger:

nei

Demonterbar:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Svakstrømsskap i samme design og bredde som Boligskap fra ELKO. Braketter gjør installasjonen nøyaktig og korrekt i forhold til boligskapet. Multimediaskap retrofit kan monteres både over og under boligskapet. Skapet inneholder perforert montasjeplate for montering av utstyr.