ELKO - Nullspenningsutløser 230V - EKO01893
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Energy
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160189301
Elnummer
1660857
Leverandørens varenummer
EKO01893
Typebeskrivelse
1660857
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Underspenningsutløser
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
0 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
125 A
Dersom ladeinstallasjonen skal samsvare med EV ready eller ZE ready er det nødvendig å installere en nullspenningsutløser (MNx) styrt av ladestasjonen.
Nullspenningsutløseren løser ut oppstrøms vern dersom den innebygde kontaktoren i ladekretsen er skadet av en kortslutning skapt av det tilkoblede kjøretøyet.
Spenning: 220-240 VAC
Frekvens: 50Hz
Antall moduler: 2
Status indikator: Rød i front.
Tiltrekkingsmoment: 1 Nm
Passende bits: 4mm PZ1
Avisoleringslengde:: 10mm
Kabeltversnitt:
-Entrådet: 1-6mm²
-Flertrådet: 0,5-4mm²
-Flere entrådede kabler: 2 x 2,5mm²
-Fintådet med endehylser: 2 x 2,5mm²
Driftstemperatur: -35ºC - +70ºC