Utgått

ELKO - Nullspenningsutløser 400V - EKO01894

ELKO
KopierKopier
ELKO - Nullspenningsutløser 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Apparatmontering - Automatsikring

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160189400

Elnummer

1660859

Leverandørens varenummer

EKO01894

Typebeskrivelse

1660859

Apparatmontering:

Automatsikring

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Funksjon:

Underspenningsutløser

Type WLAN-kontroller:

0

Nominell brytestrøm:

0 A

Merkespenning:

400 V

Spenningstype:

AC

Med autotest for feilstrøm:

nei

Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):

4

Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):

125 A

Nullspenningsutløser for bruk med ladestasjon for elbil. Nullspenningsutløseren monteres på venstre side av vernet for å sikre at vernet løser ut ved en eventuell feil.
Dersom ladeinstallasjonen skal samsvare med EV ready eller ZE ready er det nødvendig å installere en nullspenningsutløser (MNx) styrt av ladestasjonen.
Nullspenningsutløseren løser ut oppstrøms vern dersom den innebygde kontaktoren i ladekretsen er skadet av en kortslutning skapt av det tilkoblede kjøretøyet.

Spenning: 380 - 415 VAC
Frekvens: 50Hz
Antall moduler: 2
Status indikator: Rød i front.
Tiltrekkingsmoment: 1 Nm
Passende bits: 4mm PZ1
Avisoleringslengde:: 10mm

Kabeltversnitt:
-Entrådet: 1-6mm²
-Flertrådet: 0,5-4mm²
-Flere entrådede kabler: 2 x 2,5mm²
-Fintådet med endehylser: 2 x 2,5mm²

Driftstemperatur: -35ºC - +70ºC