ELKO - Patch kabel C6 U/UTP 3M - EKO01367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 3 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Svakstrøm
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160136701
Elnummer
6942772
Leverandørens varenummer
EKO01367
Typebeskrivelse
6942772
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
6
Lengde:
3 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Hvit
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Låseanordning:
Ja
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
AWG tverrsnitt:
0
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
0 %
Lengde: 3 meter