ELKO - Påvegglokk 1 hull tett Polarhvit - 4553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 90 mm
Høyde (liten) - 60...60 mm
Bredde på nøkkelspor - 73 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7020160455307
Elnummer
1233783
Leverandørens varenummer
4553
Typebeskrivelse
Påvegglokk 1 hull tett
Diameter:
90 mm
Høyde (liten):
60...60 mm
Bredde på nøkkelspor:
73 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
90 mm
Bredde:
90 mm
Høyde (stor):
73 mm
Dybde:
3 mm
Type feste:
Deksel til skrufeste
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei
Rundt dekklokk i plast for standard veggboks.
Farge: Hvit
Halogenfri.
Farge: Hvit
Halogenfri.