Utgått

ELKO - PLC Kit - EKO01828

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Busstype - Andre

  • Antall porter 10/100 Mbps RJ45 - 0

  • Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45 - 1

  • Antall porter 100 Mbps SC - 0

  • Stikkontaktadapter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7020160182807

Elnummer

4523491

Leverandørens varenummer

EKO01828

Typebeskrivelse

4523491

Busstype:

Andre

Antall porter 10/100 Mbps RJ45:

0

Antall porter 10/100/1000 Mbps RJ45:

1

Antall porter 100 Mbps SC:

0

Stikkontaktadapter:

nei

Ethernet:

nei

Antall porter 10 Mbps RJ45:

0

Antall porter 10 Mbps av ST:

0

Antall porter 10 Mbps av SC:

0

Antall porter 1000 Mbps SC (SX):

0

Antall porter 1000 Mbps SC (LX):

0

Antall porter 10 Gbit SC (SR):

0

Antall øvrige porter:

1

Innfelt montasje:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Høyde:

90 mm

Bredde:

27 mm

Dybde:

68 mm

Koble ELKO Energy systemet til internett med PLC kit'et. Dersom det ikke er mulig å koble direkte til RJ45 kontakten i Gatewayen, kan PLC kit benyttes som tilbehør for å kommunisere til modemet over strømkabelen. PLC - Power Line Carrier kommuniserer på strømkablene fra DIN modulen og til overgangen til RJ45 kontakten.

Spenning: 110-230VAC
Frekvens: 50Hz
Overspenningskategori: OVC III
Strømforbruk: 4W maks.
PLC kommunikasjon: Kompatible med de fleste PLC uttak i markedet.

Ethernett:
Ethernet T-base: 10/100Mbit/s eller 10/100 Base-T
Maksimal kabellengde: 100m
Kabeltype: Kat.6 U/FTP
Protokoll: TCP-IP

Kapslingsgrad: IP20
Driftstemperatur: -25 - 50 C

Produsert ihht EMC krav:
EN50561-1
EN50412-2-1