Utgått

Elko - Plus Antenne multim 10dB I PH - EKO07035

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Antennekontakt

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Utgangsdemping ved 860 MHz - 10 dB

  • Antall uttak - 3

  • Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz - 2 dB

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160703507

Elnummer

6949921

Leverandørens varenummer

EKO07035

Typebeskrivelse

6949921

Modell / utførelse:

Antennekontakt

Monteringsmetode:

Innfelt

Utgangsdemping ved 860 MHz:

10 dB

Antall uttak:

3

Gjennomgangsdemping ved 860 Mhz:

2 dB

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Tilkoblingsdemping på 2150 MHz:

10 dB

Egnet for kabelmodem:

Ja

Gjennomgangsdemping på 2400 MHz:

2 dB

TV-frekvensbånd:

5...1000 MHz

Egnet for fjernstrømforsyning:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Multimediakontakt med 10dB demping, benyttes der det leveres internett over koaxkabelen. Har utgang for TV, radio og bredbånd. F-konnektor motstanden må benyttes i front, dersom ikke bredbånd benyttes

Antennekontakt multimedia, med uttak for bredbånd, TV og Radio
Farge: Polarhvit
Halogenfri.
Frekvensområde : 5 - 1000Mhz
Utkoblingsdempning : 10dB +/- 1
Gjennomgangsdempning : 2-2,8 dB +/- 1
Kan brukes i stjerneanlegg. Kan også brukes i serieanlegg med 2 kontakter.
Leveres komplett med to stk.75 ohm motstander, en F-motstand og en endemotstand.
F- motstand skrues på når internett ikke er i bruk.
Montering: Innfelt, benytt påveggskappe 33mm ved utenpåliggende montering.
Tilkobling: 1 inn / 1 ut Koaxtilkobling.