Elko - Plus display tidsbryter 16A Polarhvit - EKO05987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 1 min
Gangreserve - 0 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160598714
Elnummer
1410265
Leverandørens varenummer
EKO05987
Typebeskrivelse
1410265
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
1 min
Gangreserve:
0 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med hel dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
16 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
3600 W
Innbyggingsdybde:
25 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
Lasten kobles ut når innstilt tid er nådd, -- vil da vises i displayet.
Tidsbryter 16A er for innfelt installasjon, men kan monteres påvegg i kombinasjon med påveggskappe. Kompatibel med alle kombinasjonsrammer i ELKO Plus og OPTION design.
Maks belastning: 16A
For innfelt montasje , benytt påveggskappe for påveggsmontering.
Driftspenning: 230V / 50Hz.
Max belastning:
- Omsk last: 3600W / 16A.
- Elektronisk trafo: 1000VA
- Motorer: 500VA
- 230V Halogen: 1000W
- LED Lamper: 100W
Elektronisk overspenningsvern og overopphetingsvern.
Betjening: Touch display
Bryterfunksjon: 1 Polet relé, 2 polet ved betjening av bryteren.
Tidsinnstilling: 1, 2, 3,.....20min, 30,40,50 min. 1, 1.5, 2, ....8 timer.
Justere tidsinnstilling: med +/- i front på displayet.
Kapslingsgrad: IP20
Driftstemperatur: -10 - +35 grader.
Max. tilkoblingstversnitt: 2,5mm2
Farge: Polarhvit


