Utgått

ELKO - Plus H.kappe mod Endedel ALU - EKO07120

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsboks

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160712004

Elnummer

1470826

Leverandørens varenummer

EKO07120

Typebeskrivelse

1470826

Monteringsarrangement:

Påveggsboks

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Aluminium

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

5

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Modulbaserte hjørnekapper fra 1-5 hull i ELKO Plus design. Sneppfester for enkel sammenstilling. Maksimalt anbefalt totalt 5 moduler. Kompatibel med 1-5 hulls rammer i Plus og Option serien. Den ferdige hjørnekappen må monteres på plane og jevne underlag i 90 graders hjørner. Skillevegg, el.nr. 1471564 kan benyttes som tilbehør for å separere sterk- og svakstrøm. Modulær hjørnekappe leveres i ELKO Plus farger, Polarhvit, aluminium og sort.

NB vær sikker på å montere riktig antall moduler sammen, da enhetene kan være vanskelige å demontere.