Elko - Plus LED dimmer 2X2,5A Polarhvit - 4911

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160491107

Elnummer

1410845

Leverandørens varenummer

4911

Typebeskrivelse

1410845

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Merkespenning:

10...30 V

Styrespenning:

10...30 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

0...0 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1...2,5 mm²

Enhet bredde:

86 mm

Enhet høyde:

86 mm

Enhet dybde:

12 mm

Min. dybde på apparatboks:

12 mm

Plus dimmer LED er en 12-24VDC dimmer som brukes til dimming av LED. Dimmeren kan også brukes i vanlige 12V DC anlegg som f.eks hytter med solcelleanlegg, campingvogner, båter etc.
Dimmeren har to uavhengige kanaler slik at den kan regulere to lysgrupper. Den har minne og tenner derfor på sist innstilte nivå. Den har også softstart for å forlenge lampenens levetid. En blå lysende halvsirkel viser hvilken kanal som er slått på. Dette lyset forsterkes idet betjeningsknappene brukes.

Plus dimmer LED
Farge : Polarhvit
Spenning : 10-30V DC
Maks belastning : 2x2,5A
Elektronisk temperatursikring : Utkobling ved 55°C, startes på nytt ved å trykke på en knapp.
Kabeldimensjoner : 1,0 - 1,5
Strømforbruk drift : 15mA + lamper
Kapslingsklasse: IP20