ELKO - Plus LS Symbol Knapper Sort - 4101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Symboler
Farge - Svart
Avtrykk/indikering - Diverse symboler
Med opphøyet avtrykk - nei
RAL-nummer (lignende) - 9005
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160410108
Elnummer
4541032
Leverandørens varenummer
4101
Typebeskrivelse
STYRINGSSYSTEMER
Modell / utførelse:
Symboler
Farge:
Svart
Avtrykk/indikering:
Diverse symboler
Med opphøyet avtrykk:
nei
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Farge : sort Halogenfri