Elko - Plus nøkkelkortbryter 1/2/6 Polarhvit - 4624
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Koblingstype - Vekselbryter
Betjeningsmåte - Hotellkort
Antall vipper - 0
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160462404
Elnummer
1410250
Leverandørens varenummer
4624
Typebeskrivelse
Plus nøkkelkortbryter 1
Koblingstype:
Vekselbryter
Betjeningsmåte:
Hotellkort
Antall vipper:
0
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Skrufeste
Farge:
Hvit
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Trykkbryter:
nei
Med monteringsplate:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Tekstfelt/merkefelt:
Nei
Belysning:
Ja
Belysningsfunksjon:
Orientering
Type belysning:
Glimlampe
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Brytestrøm for lysrør:
10 AX
Tilbakemelderkontakt:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Vaskemaskinbryter:
nei
Enhet bredde:
86 mm
Enhet høyde:
86 mm
Enhet dybde:
29 mm
Innbyggingsdybde:
11,5 mm
Min. dybde på apparatboks:
29 mm
Leveres som 1 polet, 2 polet, samt endevender (6). Bryteren er merket "CARD" med innebygget blått lys. Ved påveggmontasje benyttes påveggkappe. Tilpasset alle ELKO kombinasjonsplater.


