Utgått

Elko - Plus ramme dekor 1.5-hull Alu - 3821

ELKO
KopierKopier
Elko - Plus ramme dekor 1.5-hull Alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pyntefirkant

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160382108

Elnummer

1427434

Leverandørens varenummer

3821

Typebeskrivelse

Plus ramme dekor 1.5-hu

Modell / utførelse:

Pyntefirkant

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Sølv

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Dekorramme 1,5-hull for ELKO Plus rammer. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus rammer og den fargede dekorrammen klemmes på plass.
NB: passer ikke i påveggskappe, forhøyningskappe eller i ELKO Plus Option.

Halogenfri.
Farge: Aluminium.