Elko - Plus ramme dekor 86 1.5hull Sort - EKO05953

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pyntefirkant

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160595300

Elnummer

1427529

Leverandørens varenummer

EKO05953

Typebeskrivelse

1427529

Modell / utførelse:

Pyntefirkant

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9005

Gjennomsiktig:

nei

Dekorramme 1,5 hull for ELKO Plus dobbel stikkontakt. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus rammer og den fargede dekorrammen klemmes på plass.
NB: passer ikke i påveggskappe, forhøyningskappe eller i ELKO Plus Option.

Halogenfri
Farge: Sort