Utgått

ELKO - Plus ramme dekor 86 1-hull Alu - 3803

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pyntefirkant

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160380302

Elnummer

1427418

Leverandørens varenummer

3803

Typebeskrivelse

Plus ramme dekor 86 1-h

Modell / utførelse:

Pyntefirkant

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Sølv

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Dekorramme 1-hull i ELKO Plus design.