Elko - Plus ramme dekor 86 3-hull Alu - 3813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pyntefirkant
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160381309
Elnummer
1427426
Leverandørens varenummer
3813
Typebeskrivelse
Plus ramme dekor 86 3-h
Modell / utførelse:
Pyntefirkant
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Sølv
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Dekorramme 3-hull for ELKO Plus rammer. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus rammer og den fargede dekorrammen klemmes på plass.
NB: passer ikke i påveggskappe, forhøyningskappe eller i ELKO Plus Option.
Halogenfri.
Farge: Aluminium.
NB: passer ikke i påveggskappe, forhøyningskappe eller i ELKO Plus Option.
Halogenfri.
Farge: Aluminium.


