Utgått

ELKO - Plus ramme dekor 90x90 1H Alu - EKO07047

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pyntefirkant

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160704702

Elnummer

1427507

Leverandørens varenummer

EKO07047

Typebeskrivelse

1427507

Modell / utførelse:

Pyntefirkant

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Aluminium

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9006

Gjennomsiktig:

nei

Dekorramme eller tabberamme for ELKO Plus enkeltrammer, der det er ønskelig å skjule mer rundt rammen.