Elko - Plus ramme hvit lys/trafo 1-hull - EKO05375

ELKO
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pyntefirkant

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Termoplast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160537508

Elnummer

1427488

Leverandørens varenummer

EKO05375

Typebeskrivelse

1427488

Modell / utførelse:

Pyntefirkant

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

Ja

Lysramme for 1-, 1,5- og 2-hull, gir et diskret hvitt lys fra materiellets bakkant. Den lysende rammen kan fungere som markeringslys, eller dekorativt element. 2 stk. LED i hver ramme gir jevn lysfordeling, meget lang levetid og minimal varmeutvikling. Lyset spres rundt i rammen gjennom en optisk lysleder.
Lysstyrken kan justeres trinnløst, slik at styrken kan tilpasses veggfargen og stilen som ønskes i rommet. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus materiellet og den lysende dekorrammen klemmes på plass. Lysrammen har en minitrafo tilknyttet seg som plasseres i veggboksen. Kabelen med plugg tres gjennom monteringsplaten og kobles til dekorrammen.

NB : passer ikke i påveggskappe, forhøyningskappe eller i ELKO Plus Option.

Dekorramme ELKO Plus med hvitt lys 1-hull m/lys med trafo