ELKO - Plus ramme m/lys 86 2-hull - 4126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pyntefirkant
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160412607
Elnummer
1427457
Leverandørens varenummer
4126
Typebeskrivelse
Plus ramme m/lys 86 2-h
Modell / utførelse:
Pyntefirkant
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
Ja
Dekorramme 2-hull med blått lys som passer inn i Elko Plus rammer. Leveres uten trafo.
Obs : passer ikke inn i Elko Plus Option.
Obs : passer ikke inn i Elko Plus Option.