Elko - Plus ramme m/lys/trafo 86 1.5-hull - 3824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pyntefirkant
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Termoplast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Halogenfri - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ELKO Plus
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7020160382405
Elnummer
1427437
Leverandørens varenummer
3824
Typebeskrivelse
Plus ramme m/lys/tra 86
Modell / utførelse:
Pyntefirkant
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Dekorrammer for 1-, 1,5- og 2-hull, gir et diskret blått lys fra materiellets bakkant. Den lysende rammen kan fungere som markeringslys, eller dekorativt element. 2 stk. LED i hver ramme gir jevn lysfordeling, meget lang levetid og minimal varmeutvikling. Lyset spres rundt i rammen gjennom en optisk lysleder.
Lysstyrken kan justeres trinnløst, slik at styrken kan tilpasses veggfargen og stilen som ønskes i rommet. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus materiellet og den lysende dekorrammen klemmes på plass. Dekorammen har en minitrafo tilknyttet seg som plasseres i veggboksen. Kabelen med plugg tres gjennom monteringsplaten og kobles til dekorrammen.
Dersom lysrammen skal monteres med ELKO Plus dobbelstikk i polarhvit utførelse må dekkplate 1427503 bestilles separat https://proff.elko.no/dekkplate-plus-stikk-ph/dekkplate-plus-stikk-ph-article2907-1996.html
NB : passer ikke i påveggskappe, forhøyningskappe eller i ELKO Plus Option.
Dekorramme ELKO Plus 1,5-hull m/lys og trafo inkl.
Lysstyrken kan justeres trinnløst, slik at styrken kan tilpasses veggfargen og stilen som ønskes i rommet. Ved montering fjernes den eksisterende bakrammen fra standard ELKO Plus materiellet og den lysende dekorrammen klemmes på plass. Dekorammen har en minitrafo tilknyttet seg som plasseres i veggboksen. Kabelen med plugg tres gjennom monteringsplaten og kobles til dekorrammen.
Dersom lysrammen skal monteres med ELKO Plus dobbelstikk i polarhvit utførelse må dekkplate 1427503 bestilles separat https://proff.elko.no/dekkplate-plus-stikk-ph/dekkplate-plus-stikk-ph-article2907-1996.html
NB : passer ikke i påveggskappe, forhøyningskappe eller i ELKO Plus Option.
Dekorramme ELKO Plus 1,5-hull m/lys og trafo inkl.


