ELKO - Plus USB lader 2,1A I SO - EKO05985

ELKO
KopierKopier
ELKO - Plus USB lader 2,1A I SO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt

  • Maks utgangsstrøm - 2100 mA

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Svart

  • Driftsspenningsområde - 110...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7020160598509

Elnummer

6630079

Leverandørens varenummer

EKO05985

Typebeskrivelse

6630079

Modell / utførelse:

Kontakt

Maks utgangsstrøm:

2100 mA

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Svart

Driftsspenningsområde:

110...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

RAL-nummer:

9005

Min. dybde på apparatboks:

26 mm

USB lader med to porter for lading av elektroniske apparater, mobiltelefoner, mp3 spillere eller nettbrett.
Total ladekapasitet 2,1A - 5V
Passer inn i standard veggboks, og i alle RS16 og ELKO Plus rammer.
Tilkobles 230V begge faser. Innebygget sikring, med automatisk reset.
Leveres i RS16 eller ELKO Plus design.

Spenning: 100-240 V. +/-10%
Frekvens: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 5V DC +/-5%
Utgangseffekt: 2,1A ved bruk av en utgang, 1,05A ved bruk av begge utganger
Strømforbruk stand by: < 0,1W
Maksimal utgangseffekt: 10,5W
Overspenningskategori: OVC III
Isolasjonsklasse: Klasse II

Automatisk sikring ved kortslutning på ladekabel.

Avmantlingslengde: 7mm
Maksimalt moment: 0,33Nm
Maksimalt tverrsnitt: 2 x 2,5mm² pr. terminal

Påveggkappe: 33mm.
IP20
Innbygningsdybde: 27mm